在庫限りセール


クッションキャスター線径2.9

クッションキャスター線径2.9 ハンマーキャスター クッションキャスター線径2.9 ハンマーキャスター クッションキャスター線径2.9 ハンマーキャスター クッションキャスター線径2.9 ハンマーキャスター クッションキャスター線径2.9 ハンマーキャスター クッションキャスター線径2.9 ハンマーキャスター

車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 ストッパーなし 円錐バネ線径(Φmm)2.9 取付高H1~H2(mm)143~135 偏芯E1~E2(mm)30~33 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 特性衝撃吸収 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73373591 940BBE-UZ100-29【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 100 24 100×62 82×40 143~135 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
4,398
アウトレット
4,838 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。