在庫限りセール


トロコイドポンプ 小容量 1RA・2RA(ポンプ単体)

トロコイドポンプ 小容量 1RA・2RA(ポンプ単体) 日本オイルポンプ
(3件のレビュー)

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
正逆いずれの方向に回転しても吸入口、吐出口は一定であるように設計されたものです。

回転数(min-1[r.p.m])1500/1800 バルブの有無無 接続方法ねじ込み 吐出圧力(MPa)0.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吐出口径
吸込口径
最大吐出量(L/min)
最大使用液温(℃)
粘度(mm2/s)
周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28863407 TOP-1RA-200 Rc1/4 Rc1/4 2.7/3.24 2.7/3.24(at1500min-1)/(at1800min-1) -5~80 500 50/60
オープン
¥8,798
アウトレット
¥9,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途:
クレーン走行モータ減速機部
不二工業株式会社 様

取り付けはスムーズでしたが、なかなかオイルの吸い上げがうまくいかなく
何度もクレーンを走行させやっとオイルが回るようになりました。
何か良い方法ありますか?

対象商品:
28863416
2023-09-27
用途:
汎用旋盤の修理用として購入

汎用旋盤(ワシノ/LEO)の主軸潤滑用トロコイドポンプより
異音がしていたので交換用として購入。
納期は掛かったもののメーカーから購入するよりも(=安価市販流通価格)で購入することが出来たので助かりました。

対象商品:
28863416
2023-09-15
用途:
汎用旋盤の修理に使用

ワシノ製の汎用旋盤の修理に使用しました。
納期は多少掛かったものの正しい型式のものが届き
無事に修理か完了しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22