在庫限りセール


水性つやありEXE

水性つやありEXE ニッペホームプロダクツ 水性つやありEXE ニッペホームプロダクツ 水性つやありEXE ニッペホームプロダクツ
(6件のレビュー)

タレずに塗れる、1回塗りの水性ツヤあり塗料です。
イヤな臭いの少ない無臭タイプの塗料です。
乾きが速く、乾くと日光や雨に強い塗膜となります。

用途屋内外の鉄部・木部・コンクリートなどに。(テーブル天板・床面には塗れません) 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68510477 - 1缶(0.7L) ライトグレー 約6
オープン
1,598
アウトレット
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68510057
2022-11-07
用途:
展示用の機器の木部への塗装
静岡県立浜松工業高等学校 様 (教育・研究機関)

使用する部分が少量であり、白色と混ぜての用途も考え0.2Lにした。使い切り出来て経済的だった。

対象商品:
68510242
2018-07-16
用途:
ブロック塀

購入してさっそくブロック塀の塗装を行いました
安く手に入って得した気分です

1人が参考にしています
対象商品:
68510267
2017-11-02
用途:
塗装作業

雨戸を補修に使用しました。一回塗ではむらが出るので二回塗が必要でした。水性はどうかと思いましたが、垂らしてすぐ拭くとおちるし、乾きも早く使いやすいです。お勧めです。

対象商品:
68510346
2017-01-10
用途:
家のペンキ塗り

買い物に行く時間がないので利用しています.近くのホームセンターより安いです.

対象商品:
68510355
2020-07-05
用途:
屋外の木枠の塗装

色が思った以上に赤が強かった。やはり、モノを見たうえで注文すべきだと反省した。

対象商品:
68510276
2015-04-16
用途:
研磨機械の美化、錆止め
中谷グラインド 様

綺麗に艶も出て満足です。
継続して購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04