工具の通販モノタロウ 在庫限りセール 空調・照明・電設資材 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 空調・照明・電設資材 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球 フィラメントLED ボール形 フィラメントLED ボール形 注文コード 16574875 注文コード 16574875 注文コード 16574875 注文コード 16574891 注文コード 16574891 注文コード 16574891 注文コード 16574900 82385269 注文コード 16574900 82385269 注文コード 16574900 82385269 注文コード 16574909 注文コード 16574909 注文コード 16574909 注文コード 16574918 注文コード 16574918 注文コード 16574918 注文コード 16574927 注文コード 16574927 注文コード 16574927 注文コード 16574936 注文コード 16574936 注文コード 16574936 注文コード 16574945 注文コード 16574945 注文コード 16574945 注文コード 16574961 注文コード 16574961 注文コード 16574961 注文コード 16574970 注文コード 16574970 注文コード 16574970 注文コード 16574979 注文コード 16574979 注文コード 16574979 注文コード 16574988 注文コード 16574988 注文コード 16574988 注文コード 16574997 注文コード 16574997 注文コード 16574997 注文コード 16575006 注文コード 16575006 注文コード 16575006 注文コード 16575015 注文コード 16575015 注文コード 16575015 注文コード 16575031 注文コード 16575031 注文コード 16575031 注文コード 16575040 注文コード 16575040 注文コード 16575040 注文コード 16575049 注文コード 16575049 注文コード 16575049 注文コード 16575058 注文コード 16575058 注文コード 16575058 注文コード 16575067 注文コード 16575067 注文コード 16575067 注文コード 16575101 注文コード 16575101 注文コード 16575101 注文コード 16575110 注文コード 16575110 注文コード 16575110 注文コード 16575119 注文コード 16575119 注文コード 16575119 材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 周波数(GHz)50/60 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LDG1LG40E17C2【ワケあり】 商品状態 選択解除 ※理由あり(未使用・未開封) 消費電力(W) 選択解除 0.5 口金 選択解除 E17 本体寸法(mm) 選択解除 W40×H61×D40 本体質量(g) 選択解除 9 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 82385269 LDG1LG40E17C2【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 0.5 E17 W40×H61×D40 9 オープン ¥889 ¥719 アウトレット ¥791 (税込) 当日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる 電球 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥791~ ¥719~ LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明) 税込¥2,968~ ¥2,698~ LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光 ENDO(遠藤照明) 税込¥2,968~ ¥2,698~ EX-IFランプ TOKISTAR 税込¥4,838 ¥4,398 LEDZ LAMP E12 ENDO(遠藤照明) 税込¥3,078~ ¥2,798~ LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当 岩崎電気 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 反射形E26口金LED電球 三菱電機 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 反射形E39口金LED電球 三菱電機 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 反射形E39口金LED電球 三菱電機 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 火災報知器非常警報用LED球 東西電気産業 税込¥1,318~ ¥1,198~ LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用 ENDO(遠藤照明) 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用 ENDO(遠藤照明) 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ サイン球 5W(Y) ELPA 税込¥219 ¥199 バスケットへ ミニボール球10W(Y) ELPA 税込¥439 ¥399 バスケットへ パナソニック クリア電球 Panasonic(パナソニック) 税込¥472 ¥429 ミニハロゲン電球 Panasonic(パナソニック) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 電照用電球<みのり> Panasonic(パナソニック) 税込¥395 ¥359 バスケットへ ハロゲンランプ両口金形100Wショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 耐振電球 IDEC(和泉電気) 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ MG1500用USB-2mストレートケーブル IDEC(和泉電気) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品