エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261026 |
|||
日本製・ドライブレコーダー
(2件のレビュー)信頼の日本製
200万画素高画質 超小型・軽量・ドライブレコーダー
12V/24V車対応
地デジ、テレビ、ナビなどへの干渉低減!
LED信号機対応
小さくても、頼りになる証人。
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。
録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。
200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。
前の車のナンバーも捉えられる水準です。
水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。
(最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°)
周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。
ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。
明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。
G(加速度)センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント ファイルとして
保存します。保存ファイルの最大はSDカード容量の約30%です。容量を超えると
古い保護ファイルから上書き保存されます。
衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。
バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
※定期的なフォーマット作業が必要です。
※製品のより詳しい情報はこちらの取扱説明書をご覧下さい。
カー用品 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- ドラレコ
たまに電源の青ランプがついているのにオレンジが点滅していなくて、ケーブルを差しなおすと録画が始まります。少し様子をみてメーカーに問い合わせようかと思っています。日本製ってあったのに外れたのかな?
- 対象商品:
- 71242938
- 用途:
- 車に装着
この商品は、GPSが付いており日時を気にせずべんりです、コンパクトでシンプル構造、操作も分かりやすいです、ただ、電源の取り方をシガーソケットとタイプとACC電源タイプのセットがあると便利ですオプションでACC電源タイプの配線が販売していますが、シガーソケットの配線が余ってしまうのでもったいないと思うので二つのパターンで販売して頂きたいです。