オフィス新年度準備セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260964

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260964
キャンペーンコードご利用方法

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C映像出力:給電/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転/LANポート有

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C映像出力:給電/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転/LANポート有 iiyama(イイヤマ)

23.8型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
FullHD 1920×1080サポート
応答速度4ms
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
映像出力デイジーチェーン対応 DisplayPort端子搭載
HDMI端子、DisplayPort端子、USB Type-Cの3系統入力(Alt MODE・PD65W_e-marker対応)
HDMI ケーブル、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブルの3本が標準同梱

質量(kg)5.3(スタンド含む) 消費電力(W)標準18(最大135)、スタンバイモード最大0.5 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538.5×209.5×350~500 入力信号同期:-、映像(アナログ):-、映像(デジタル):USB Type-C(Alt Mode)/HDMI/DisplayPort、入力音声信号:-、音声入力コネクタ:- コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 解像度1920×1080 保証期間3年 応答速度1ms(MPRT) 入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C映像出力:給電 スピーカー2W+2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 角度調節スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°、ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°、チルト機能(画面角度調整):上向き23°/ 下向き5° 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81145979 XUB2497HSN-B1
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。