空調ウェア特集


ボルトアイス ペルチェ クーラーユニット

ボルトアイス ペルチェ クーラーユニット GLADIATOR ボルトアイス ペルチェ クーラーユニット GLADIATOR ボルトアイス ペルチェ クーラーユニット GLADIATOR ボルトアイス ペルチェ クーラーユニット GLADIATOR ボルトアイス ペルチェ クーラーユニット GLADIATOR ボルトアイス ペルチェ クーラーユニット GLADIATOR ボルトアイス ペルチェ クーラーユニット GLADIATOR ボルトアイス ペルチェ クーラーユニット GLADIATOR
(1件のレビュー)

GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット
瞬時に最大-20度の表面温度冷却
簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現
最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供
4段階【強(赤)・中(白)・弱(青)・ゆらぎ(緑)】の温度設定が可能

用途VOLTCOOL空調ウェア専用 ブラック サイズF 連続使用時間(時間)強:約10.5、中:約13.5、弱:約16、ゆらぎ:約10.5 使用環境温度(℃)推奨:20~45 生産国中国 表面温度(℃)【ペルチェデバイス】 強(赤):最大約-20、中(白):最大約-15、弱(青):最大約-10、ゆらぎ(緑)※強10分と停止2分を繰り返します:最大約-20 内容量1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14730497 GP-854
4,980
4,698
5,168 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-07
用途:
オートバイのジャケット内冷却に

オートバイの夏ジャケットに取り付けて、夏場を乗り切っています。スイッチ部が少し小さいですが、慣れるとグローブ越しでも操作できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。