空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)
(5件のレビュー)空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。
全関東電気工事協会推奨認定品。
着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)綿100
材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
内容量1セット
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないように、お手入れをしてください。
※洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※JIS IP55の規格については水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
※バッテリーはリチウムイオン電池です。
長袖 空調ウェア・服 の新着商品
商品レビュー
2026-06-25
- 用途:
- 真夏の倉庫作業時に着用
製造業
熱中症対策の一環として、導入しました。
冷風ではありませんが、送風のみでも体感温度が大分違う(涼しい)と感じました。
- 対象商品:
- 75872853
2023-09-01
- 用途:
- 玉掛作業及び配材作業
有限会社共進工業 様
(建設業・工事業)
作業範囲が広くクーレットが使用できなっかたのでこれを購入したが作業が楽になった
- 対象商品:
- 75872853
2023-08-17
- 用途:
- 現場管理
株式会社山本設備工業 様
(建設業・工事業)
予備の服購入したい場合、製品名と品番を教えてください。
MonotaROからの回答
ご購入ありがとうございます。お問い合わせの件、
注文コード:56182918 になります。
- 対象商品:
- 75872905
2022-07-04
- 用途:
- 製缶溶接作業時
製造業
最近の暑さでの溶接作業は大変ですが、この空調服なら作業中も体の周りに涼しい風が回りますので比較的涼しく作業ができ、汗もかかなくて済みました。
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 75872853
2022-09-20
- 用途:
- 電気設備の点検清掃
建設業・工事業
他社品よりも確実に涼しいが、左側内ポケットそばにある品質表示タグが
ファンに巻き込まれて時折、ビビビッ~と音を立てるのが不快。特に純正
の大風量タイプに変更してからは、頻出、音が出る確率が倍増した。
6人が参考にしています