空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き

マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き モノタロウ マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き モノタロウ マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き モノタロウ
(9件のレビュー)

使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。

用途R410A/R32冷媒用 使用冷媒R410A、R32 接続口径(チャージホース)5/16フレア ホース長さ(mm)約920 圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側) 連成計(MPa)-1~3.8(低圧側) ゲージ径(Φmm)80 付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 材質(ホース)NBR 外寸(幅W×高さH)(mm)120×230 取付ねじ1/8NPT 接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア 常用圧力(MPa)5.5 販売区分業務用 内容量1セット
取扱説明書: (1.0MB)
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12008160 -
9,498
10,448 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途:
エアコン交換
運輸・通信業

他の方のコメントにもあるように モノタロウさんの真空引き用ポンプに適合しないので アタッチメントが必用  また 真空引きをするため室外機に取り付けるアタッチメントも必要なので注意  さらに出費が8000円ほどかかると思えば良い  もう少し説明文を詳しくしてくれると助かる DIYで素人交換の為(資格は趣味で保有) 作業日当日部品が足りなくホームセンターに走った

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
12008160
2025-06-16
用途:
エアコン作業
O.N.TECK 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

普通に良い。ボールバルブならさらに良いですが、コスパ良いので、そこまで求めるのは酷ですよね。

2025-05-20
用途:
エアコン工事
株式会社エム・デザインリフォーム 様 (建設業・工事業)

複数台の据付、試運転時に重複作業時に同時使用見据えて複数所持時に安価で負担にならない、この価格でホース(消耗品類)、ケースが一式でお買い得、

2025-06-01
用途:
エアコンの真空引きに
教育・研究機関

モノタロウの商品なので、同じモノタロウの真空ポンプにすんなりと使えると思っていたら、吸気口の口径とホースの口径が合わず変換アダプターが必要でした。マニホールドキットや真空ポンプの商品説明に書いておいてほしかった。その点で満足度「やや不満」にしました。商品としては問題ないと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
12008160
2025-07-15
用途:
エアコンの真空引き
かねこ電工 様 (建設業・工事業)

モノタロウのツーステージ真空ポンプと口金が合わないので別商品を買う必要があり注意

1人が参考にしています
2025-06-09
用途:
エアコンガスのチャージ
サービス業

初回使用後、黄色ホースのゴムパッキンが無くなっていました。
残りのホースを使用して作業は完了しましたが、この先複数回の使用に耐えられるか心配です。

対象商品:
12008160
2024-06-24
用途:
エアコンの取付作業
大石電化サービス 様 (建設業・工事業)

ホースに傷が入っていました。
口金の曲がりが小さくて、エアコンに繋げませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
12008160
2024-09-05
用途:
家のエアコンの付け替え時
小林自動車 様

値段が値段なので少し心配でしたが、今まで使っていたメーカー品と変わりなく全然使用出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。