空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

ラインタップバルブ

ラインタップバルブ BBKテクノロジーズ ラインタップバルブ BBKテクノロジーズ ラインタップバルブ BBKテクノロジーズ ラインタップバルブ BBKテクノロジーズ ラインタップバルブ BBKテクノロジーズ ラインタップバルブ BBKテクノロジーズ ラインタップバルブ BBKテクノロジーズ ラインタップバルブ BBKテクノロジーズ
(8件のレビュー)

サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。

お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39284323 B-1/2 1袋(2個) 50 1/2(12.7mm) 1/4フレア
4,000
3,898
4,288 (税込)
当日出荷
39284332 B-1/4 1袋(2個) 50 1/4(6.35mm) 1/4フレア
4,000
3,898
4,288 (税込)
当日出荷
39284341 B-1/4a 1袋(2個) 100 1/4(6.35mm) M10
5,500
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
39284357 B-3/8 1袋(2個) 50 3/8(9.53mm) 1/4フレア
4,000
3,898
4,288 (税込)
当日出荷
39284366 B-5/16 1袋(2個) 50 5/16(7.94mm) 1/4フレア
4,000
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
39284375 B-5/8 1袋(2個) 75 5/8(15.88mm) 1/4フレア
4,000
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
39290194 EZ-40288 1個 85 3/16~3/8 1/4フレア
12,000
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39284332
2020-09-01
用途:
冷凍機のフロンガス充填できるよう増設
飲食業

ボルト締めつけ時、フロンガス漏れるか心配でしたが、全く漏れず、拍子抜けするほど簡単に取り付けられました。

セミディープ11mmソケットを使用。
締め付けボルトサイズが仕様に書かれていれば事前に工具準備できると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39284332
2017-07-21
用途:
冷却ユニットのメンテナンス

ガスチャージ出来ない機器へ
思った以上、簡単に使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
39284332
2017-01-26
用途:
冷媒ガス補充
電気・ガス・熱供給・水道業

これは、使い易く小型で場所を選ばない、・・・・・・

対象商品:
39284357
2015-12-10
用途:
バルブ増設

便利だ。

対象商品:
39284332
2014-08-08
用途:
フロンガスの注入

商品は扱いやすくプロ仕様です。
商品の性質上、バルブに締めこむ際のコツや注意点、説明があると
だれにでも、迷うことなく使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39284332
2016-07-11
用途:
業務用:冷蔵庫:ショーケースのバルブのないタイプの修理時に使用
サービス業

先端の銅管に穴を開ける部分が相手の銅管が硬い場合折れます:もっと固い材質で作ってほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
39284332
2015-05-17
用途:
冷蔵庫の修理

もう少し 安く

対象商品:
39284332
2013-11-21
用途:
冷水機のガス抜けによる冷却不能の修理
有限会社みちのく 様

アクセスバルブを取り付けるだけで簡単に冷媒を充填でき作業性がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。