空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

ドライヤ(フレアタイプ) 1/4”

ドライヤ(フレアタイプ) 1/4” イチネンTASCO

水分・酸・固形質異物の除去に。

寸法(inch)1/4 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様UL、CSA認証品 寸法(mm)6.35 全長(mm)122 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 外径(Φmm)67 型番EK-052 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38649353 TA282PG-2
3,100
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。