エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261200 |
|||
真空ポンプ ツーステージ
(23件のレビュー)エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。
電源(V)AC100
到達真空度15ミクロン
接続口径1/4フレア
質量(kg)約4.8
周波数(Hz)50/60
方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200
モーター出力(W)180
排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)230(封入)
販売区分業務用
内容量1台
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
(6.3MB)
注意
※本来の用途以外での使用はお止めください。※運転中や運転後はポンプ部には触れないでください。また作業時は必ず安全メガネや手袋など保護具を着用してください。
※可燃性ガスが漏れる恐れがある場所では使用しないでください。また換気等に十分ご注意ください。
※オイル漏れ防止のため、水平な場所で作業と保管をしてください。
※作業時の電源は、他の電気機器と併用したり、タコ足配線にしないでください。
※防水・防滴仕様ではない為、水の掛かる恐れのある場所などで使用しないでください。
※AC100V電源製品の為、発電機や直流電源などで使用しないでください。
※アースクリップをアース端子やアース線に接続してご使用ください。
※長期間使用しない場合、真空ポンプからオイルを抜いてください。
空調配管工具 の新着商品
商品レビュー
2025-08-07
- 用途:
- 家庭用エアコン取付/真空引き
津久井グラージ 様
能力が高いように感じた。同時購入したモノタロウ「マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き」とは接続ポートの径が合わず、変換アダプターを追加購入した。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 43356058
2025-06-24
- 用途:
- 自動車のエアコン修理に
自動車・二輪車・自転車関連業
仕事場で使用している機械が調子が悪いので購入しました。金額も求めやすく、問題なく使用出来ます。
2025-12-03
- 用途:
- パーツ吸着用
製造業
思ったほど音は気になりませんが、やはり使い始めのオイルが排気されるのが気になるので、何とかして欲しい。
MonotaROからの回答
いつもご利用いただきましてありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。今後の改善の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 43356058
2024-06-16
- 用途:
- オイル交換
製造業
特殊な使用方法ですが、真空で上抜きオイル交換するために使用しました。それほどの真空度はいらないので、十分使えました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 43356058
2025-07-17
- 用途:
- ルームエアコン、自動車エアコンの真空引
大石電化サービス 様
(建設業・工事業)
倒れるとオイルがすぐ漏れます。
プラスチックのキャップが割れます。
交換部品が買えるようにしてほしいです。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 43356058
2022-08-17
- 用途:
- カークーラー修理
秦 様
(その他業種)
軽トラックコンプレッサーを交換して10分ほど真空びきを行い問題なくゲージはマイナスを指していました、管内が真空になって良かったです。
- 対象商品:
- 43356058
2022-09-05
- 用途:
- 自動車のエアコン修理
何より軽量コンパクトで可搬性が良いです。真空引きも安定して行えているようです。ただホース接続口径が合わなかったので以前使用していたポンプから付け替えました。使い始め時オイル注入キャップ(排気口?)から油煙が上がることがあります。
7人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- モーターの仕様や、極数について教えて下さい。
- 回答:
- モータースペックは非公開とさせて頂いております。
2022-03-15
- 質問:
- 取扱説明書に記載のある、口径「5/16」または「M10×P1.5」のホースと
接続する際に使用する変換アダプターは取り扱いありますか。
- 回答:
- 各変換アダプターを下記よりそれぞれご案内いたします。
--------------------------------------------
▼ホース口径:5/16用
TASCO(タスコ) 変換アダプター
注文コード 09531426 品番 TA159P-1 内容量 1個
▼ホース口径:M10×P1.5用
タスコ(TASCO) 変換アダプター
注文コード 09531435 品番 TA159P-2 内容量 1個
2022-03-15
- 質問:
- 商品を使用時に、不可がかかった際にオイルの注入口から煙が出るのは仕様ですか。
- 回答:
- オイル注入口は排気口でもある為、ポンプに取り込まれた気体を外部に排気する際に、内部の潤滑油が一緒に排気される現象で白煙が上がります。
通常数分程で煙がなくなります。
2022-03-15