夏季季節商品特集


充電式産業扇

充電式産業扇 マキタ 充電式産業扇 マキタ 充電式産業扇 マキタ 充電式産業扇 マキタ 充電式産業扇 マキタ 充電式産業扇 マキタ 充電式産業扇 マキタ 充電式産業扇 マキタ
(1件のレビュー)

幅(mm)439 質量(kg)3.8 高さ(mm)602 タイプ床置き 奥行(mm)261 羽根枚数3 モーター直流マグネットモータ 機能左右首振り機能:あり 最大風速(m/min)240 風量調整自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間) 羽根径(Φmm)330 給電方式充電式 内容量1台
注意
※バッテリ、充電器別売
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65395034 CF002GZ ACアダプタ(TE00000098) 直流36(40Vmax)AC100
17,800
14,900
16,390 (税込)
当日出荷
65395043 CF301DZ ACアダプタ(TEB00000098) 直流14.4/18 AC100
16,700
13,900
15,290 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途:
寝室の熱気を追い出してます

帰宅後、寝室に溜まった熱気を屋外に追い出すために利用しています。
やるのとやらないのとでは就寝時エアコンの効きが違うんです

バッテリー式は移動が楽なので2階で使った後は
更衣室に置いて湯上がりに涼んでます

ただ結構重いのでもう1サイズ小さいのでも良かったかな

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。