夏季季節商品特集


捕虫器G-201α

捕虫器G-201α ピオニーコーポレーション

飛散防止機能付、オールステンレス(SUS304)捕虫器です。
飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。
被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。
捕虫器は吊下げ・壁掛両方対応します。

用途AIB工場など、異物混入に対する規格のある工場に、ランプ飛散によるリスク低減に 有効面積(m2)40~60 消費電力(W)23 トラスコ品番731-6411 セット内容取付金具一式、捕虫テープ(GC-20S)1枚 材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂) 幅(mm)685 質量(kg)3 高さ(mm)120 奥行(mm)95 電源(V)AC100 誘虫ランプFL20SBL 捕虫紙GC-20S(1枚) 点灯方式グロースターター式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10346218 G-201A
44,000
32,900
36,190 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。