夏季季節商品特集


アースゴキバリア

アースゴキバリア アース製薬 アースゴキバリア アース製薬 アースゴキバリア アース製薬 アースゴキバリア アース製薬 アースゴキバリア アース製薬 アースゴキバリア アース製薬 アースゴキバリア アース製薬
(2件のレビュー)

ゴキブリが出てくると嫌な台所や、通り道、潜んでいそうな場所にスプレーしておくだけでゴキブリを駆除し、見かけなくなります。
効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります)
ゴキブリに直接噴射しても高い殺虫効果があります。
LPガスなどの可燃性ガスを使用していません。
隙間にも噴射しやすい特殊ノズルを採用。

用途
ボタンを押して噴射する。
(1)害虫を直接駆除する場合:直接害虫に60cm以内の距離から1秒から3秒間噴射する。
(2)噴射塗布する場合:害虫の潜伏場所やその周辺など、出現頻度の高いと思われる場所、例えば、ゴキブリには流し台、コンロ台、電気冷蔵庫の裏、戸棚の引き出し等、トコジラミ(ナンキンムシ)には壁や柱の割れ目、ベッドの隙間等に、15cmから30cmの距離より帯状に、十分濡れる程度、例えば幅約10cm、長さ1mの範囲であれば約2秒(3mLから4mL)を噴射塗布する。
※振らずにスプレーしてください。逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。
【効果期間】約1ヵ月 ※使用環境により異なります。
使用の目安
【害虫を直接駆除する場合】直接害虫に60cm以内の距離から1秒から3秒間噴射する。
【噴射塗布する場合】害虫の潜伏場所やその周辺など、出現頻度の高いと思われる場所に15cmから30cmの距離より帯状に、十分濡れる程度、例えば幅約10cm、長さ1mの範囲であれば約2秒(3mLから4mL)を噴射塗布する。
※振らずにスプレーしてください。逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。
有効期間約1ヵ月 成分1号灯油、二酸化炭素 種別スプレー 容量(mL)250 区分防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×225×60 有効成分d-T80-フタルスリン0.25w/v%、ペルメトリン0.25w/v% 適合害虫ゴキブリ 使用場所台所や通り道などゴキブリが潜んでいそうな場所 アズワン品番64-1139-27 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名ゴキアース2 内容量1個(250mL)
注意
【してはいけないこと】
※人体に向かって噴射しないでください。また噴射気体を吸入しないでください。
※30秒以上連続噴射しないでください。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※定められた使用方法、使用量を守ってください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物、塗装面、貴重品、美術品、楽器、書物、電気製品にかからないようにしてください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。
※家具の塗装面や合成樹脂の中には薬剤に侵されやすいものがあるので、噴射の際には目立たない場所に噴射して、影響のないことを確かめてから使用してください。
※変色の恐れがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。
※噴射中は噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内を十分換気してから入室してください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※換気してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83388235 -
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
83388235
2019-10-01
用途:
飼料保管場所にゴキブリが寄り付かないために使用
その他業種

配送が早いので嬉しい,今から涼しくなるのでゴキブリは少なくなると思いますが,今の所問題無く使用出来ています.

1人が参考にしています
対象商品:
83388235
2018-10-29
用途:
ゴキブリ出没時
株式会社サンテクノス 様

とりあえずは撒いたが、効いているのかいないのか未だわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。