夏季季節商品特集


水性ハチアブスーパージェット

水性ハチアブスーパージェット アース製薬

●安心な、反撃させないハチ無力化処方。
●速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
●持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
●大量に遠くまで噴射できる強力ジェットタイプ。
※本品は強力噴射のため、約35秒で全て噴射されます。
●無風時最大11m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
●屋外専用

成分【有効成分】フタルスリン、モンフルオロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、ハチ無効化成分(※ハチ無効化成分は植物にも含まれる成分です) 種別スプレー シリーズアースハチアブ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×237×60 使用の目安3mから4mの距離から10秒から30秒噴射(ハチの巣の駆除)/ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(玄関、軒下等)に1平方メートルあたり約5秒噴射(ハチの巣作り阻止) 適合害虫アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ 有効期間約1ヵ月巣を作らせない(使用環境により異なります) 使用場所ハチの巣作り阻止:ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(玄関、軒下等) 使用期間持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) 利用場所屋外 内容量1本(400mL)
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を必ず守ってください。
※室内では使用しないでください。
※火炎に向かって噴射しないでください。
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射量が多く、薬剤が遠くまで到達するので注意してください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※噴射後は速やかにその場所から離れてください。
※噴射場所の周り、風下には人がいないことを確認し、風上から噴射してください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入ったときは、直ちに水で洗い流してください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※薬剤のかかり具合が不十分の場合、効果が出にくいため、薬剤が十分にかかるように噴射してください。
※壁、塀、コンクリート、樹脂等に使用する場合、変色、シミのおそれがあるので、試し噴射して状態を確認してから使用してください。また、自動車などの塗装面、大理石・御影石等の石材、白木にはかからないように注意してください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※植物の中には直接かかると薬害がでる場合があります。
※噴射場所に雨や水がかかると効果が減少します。その場合は再度噴射してください。
※ハチに刺された場合は、すぐに医師の手当を受けてください。
【保管上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61325917 4901080095916
オープン
698
768 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。