夏季季節商品特集


全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ

全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO
(2件のレビュー)

DCモーター搭載の大型工場扇です。
無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。
上下風向360°調節可能です。
上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。
オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。
ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。
移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。

用途
工場・倉庫などの換気。
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。
奥行(mm)415 電源(V)100 電源コード(m)約2.5 機能サーマルプロテクター内蔵 風量調整無段階切替 材質(羽根)アルミ 上下角度調整360° 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
高さ(mm)
ハネ径(cm)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79910646 DF-75 664-2887 950 910 75 190
50,000
36,980
40,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79910655 DF-60 664-2886 790 770 60 120
40,000
29,980
32,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
79910646
2025-07-04
用途:
工場の換気
自動車・二輪車・自転車関連業

こちらの商品で風量、風速をお求めの方は、やめた方がいいです。
45cm羽根の工場扇の方が風速があります。
また、羽根が大きいので、低い音での鳴きが気になります。

1人が参考にしています
対象商品:
79910655
2024-07-12
用途:
工場の作業場
ハシモト自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

DCモーターはいいですね。ただ、低速の時に羽のバランスが悪く振動が少し気になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。