夏季季節商品特集


熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2026)

熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2026) Biodata Bank 熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2026) Biodata Bank 熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2026) Biodata Bank 熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2026) Biodata Bank
(1件のレビュー)

熱中対策ウォッチ カナリアPlus(2026)は熱中症予防ウェアラブルデバイスです。
熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。
医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、多くの利用現場から得られた豊富なバイタルデータを活用することで、過酷な作業現場でも医療機器レベルの推定精度を実現しました。
一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。
充電やメンテナンスフリーでご使用頂けます。
IP67の防塵・防水性能を備え、粉塵や雨などにさらされる過酷な環境でも安定動作します。
深部体温38℃前後でアラームが鳴ります。

用途暑熱リスクの可視化に。 仕様バイブレーション機能 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×13×45 耐熱性~80℃ 防塵防水性能IP67 耐衝撃性ISO 1413 耐振動JIS B 7001 アラーム74dB 内容量1個
注意
※本製品は医療機器ではございません。
※本製品は深部体温の上昇を検知しお知らせします。
※本製品には時計機能はございません。
※アラーム音量は測定方法によって異なる場合がございます。
※本製品で実施した防水性能試験は深さ1m・30分の浸水試験です。
※暑い環境下で起こりうる全ての体調不良に対応しているものではございません。
※医師に熱中症と診断される場合でも、合併症や他の理由によりアラームが作動しない可能性がございます。
※アラーム作動の有無に関わらず体調の変化を感じた場合は休憩や給水を行い、それでも改善の無い場合は医療機関にご相談ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72963689 1179072015
オープン
7,298
8,028 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-08
用途:
夏場の現場作業時

安価なものもありますが、この商品は充電せずにワンシーズンで使い切りというのが非常に良いと思います。
処分するときに電池を外したいのですが、開け方がわからないので分別できなくて困ります。なので星一つマイナスで。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。