夏季季節商品特集


エアーリア コンパクト

エアーリア コンパクト 岩崎電気 エアーリア コンパクト 岩崎電気 エアーリア コンパクト 岩崎電気 エアーリア コンパクト 岩崎電気 エアーリア コンパクト 岩崎電気

光の除菌で、空気すっきり。
強力な紫外線で、室内の空気を除菌します。
強力な除菌力、安心・安全、メンテナンスが簡単。

用途病院・介護施設、食品工場・レストラン、学校、電子工場など 定格入力電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 内容量1台
注意
※注文コード57051689:本体の空気清浄機に殺菌ランプが内蔵されておりますが、球切れが発生した際、オプション品の殺菌ランプへ交換が必要になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
仕上 適合ランプ 質量(kg) 電源コード(m) 材質
運転音(dB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75336644 FZST15203GL15/16 53.1/45.2 - - - - - ブラック(全艶) 53
オープン
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。