夏季季節商品特集


プラズマクラスター除菌脱臭機

プラズマクラスター除菌脱臭機 シャープ プラズマクラスター除菌脱臭機 シャープ プラズマクラスター除菌脱臭機 シャープ プラズマクラスター除菌脱臭機 シャープ プラズマクラスター除菌脱臭機 シャープ プラズマクラスター除菌脱臭機 シャープ プラズマクラスター除菌脱臭機 シャープ プラズマクラスター除菌脱臭機 シャープ

【プラズマクラスター NEXT 搭載】
頑固な付着したニオイを、プラズマクラスターNEXTの高濃度イオンで消臭。
家の中の気になる付着した『排せつ物臭』や『ペット臭』など8種類の頑固なニオイを、プラズマクラスターNEXTなら素早く消臭します。(前吹出口から約50cmの位置での効果です)
付着したニオイ原因菌を除菌し、付着ウイルスの作用も抑制
50,000個/cm3以上にイオン濃度を高めたプラズマクラスターNEXTの高い空気浄化力で、付着した菌やウイルスなどにも確かな効果。
キレイがずっと、プラズマクラスターイオン発生ユニット
プラズマクラスターNEXT搭載商品は、安定して高濃度イオンを放出するためにイオン発生ユニットの交換方式を採用しています。【光触媒脱臭フィルター】
漂うニオイを逃さない。360°空間脱臭
円筒形状の脱臭フィルターが浮遊しているニオイをしっかり吸着。
コンパクトサイズながら、広いフィルター面積を実現
円筒形状の新開発フィルターを採用。本体サイズは抑えながら、広いフィルター面積を確保しています。また、置いたその場で360°空間脱臭が可能なため、浮遊しているさまざまな生活臭を効率よく脱臭できます。
空気中にただよう、様々な生活臭を脱臭
ニオイの元となる、さまざまな悪臭成分を分解・脱臭。ニオイに加え、有害ガスまで低減します。
光触媒で脱臭性能が続く
脱臭フィルターに吸着したニオイを光触媒が分解しながら脱臭するので、高い脱臭性能が持続します。
脱臭フィルター交換不要
光触媒で脱臭性能が持続するので、面倒な脱臭フィルターの交換も不要です。
独自開発の光触媒採用
紫外光(UVランプなど)だけでなく可視光(青色)にも高効率で反応する独自開発の可視光応答型の光触媒を採用。
光が当たると、光触媒の表面に強力な酸化力を持つ活性種を生成し、フィルターに吸着したニオイや菌などの働きを抑制します。【使いやすさ】
持ち運びもできる、スリムな円筒デザイン
お部屋のお掃除の時など、片手で簡単に持ち運びできます。
ニオイが気になる場所に運んで、効果を発揮
高い消臭・脱臭・除菌性能を円筒形のスリムボディで実現。寝室、子ども部屋などの小さな部屋にも持ち運んで置きやすいサイズです。

用途寝室、子ども部屋、リビング、キッチン、玄関、オフィスでの消臭・脱臭・除菌 質量(kg)約3.9 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)強11/中5/おやすみ2.2 電源コード(m)約1.8 適合床面積【脱臭】~15畳(25m2)、【プラズマクラスター】約8畳(約13m2) 消臭方式【消臭・脱臭】プラズマクラスターNEXT & 光触媒脱臭フィルター 運転モード強/中/おやすみ 待機時消費電力(W)約0.45 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)233×570 1時間あたりの電気代目安(円)強 約0.3/中 約0.14/おやすみ 約0.06 脱臭機能 内容量1台
注意
※ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって消臭効果は異なります。
※吹き出す風の当たらない部分のニオイは取れません。
※脱臭フィルターはご使用状況により交換が必要になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65155519 DY-S01-W
オープン
35,980
39,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 0 / 税込 0
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。