夏季季節商品特集


空気清浄機 薄型24畳

空気清浄機 薄型24畳 アイリスオーヤマ 空気清浄機 薄型24畳 アイリスオーヤマ 空気清浄機 薄型24畳 アイリスオーヤマ 空気清浄機 薄型24畳 アイリスオーヤマ 空気清浄機 薄型24畳 アイリスオーヤマ 空気清浄機 薄型24畳 アイリスオーヤマ 空気清浄機 薄型24畳 アイリスオーヤマ 空気清浄機 薄型24畳 アイリスオーヤマ

準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します。
奥行がたったの16cm程なので、置き場所を選ばず、無駄なスペースも取りません

質量(kg)4.6 ホワイト 消費電力(W)強/中/弱・おやすみ(50/60Hz):64/72、53/56、39/37 電源AC100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)4.6/4.6、3.7/3.6、2.3/2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×158×428 電源コード(m)1.8 適合面積(m2)40(24畳) 運転音(dB)(強/中/弱・おやすみ:50/60Hz)50/50、45/45、34/32 適合床面積24畳 運転モード強/中/弱・おやすみ PM2.5対応 花粉モード 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45142084 AAP-T50A-W
オープン
15,980
17,578 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。