夏季季節商品特集


ブルーデオ S型 8畳

ブルーデオ  S型 8畳 マスクフジコー ブルーデオ  S型 8畳 マスクフジコー ブルーデオ  S型 8畳 マスクフジコー ブルーデオ  S型 8畳 マスクフジコー ブルーデオ  S型 8畳 マスクフジコー
(1件のレビュー)

日本製、光触媒で消臭・除菌!ニオイ・花粉・ウイルス対策に
日本アトピー協会推薦品
フィルターには高性能なハイブリッド光触媒を使用。この触媒に菌やウイルス、ほこり、アレルゲン、臭いの元ガス成分を元から分解することにより空間を消臭、除菌します。また、洗える集塵フィルターの採用により、交換は基本的に全て不要になりました。
A4サイズ、1.3Kgと軽量コンパクトで机やチェストの上など、色々なところに置けて移動も楽々です。
使用推奨場所:子供部屋、書斎、寝室など(8畳目安)

付属品ACアダプター 質量(kg)1.3(ACアダプター除く) 電源(V)家庭用交流:100(50~60Hz共用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×145×268 風量(m3/min)弱:0.1・標準(中):0.24・ターボ:0.7 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)弱:6.4、標準:6.9、ターボ:12.5 風量弱・標準・ターボ 運転音(dB)弱:21・標準:26、ターボ:46 適合床面積8畳目安 使用場所子供部屋、書斎、寝室等 入数1台 花粉モード 脱臭機能 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50065227 MC-S201
26,880
29,568 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50065227
2024-02-27
用途:
自分の部屋
正木 様

最近になって花粉症になったみたいで暖かくなるにつれて鼻がムズムズしてきだしたので購入してみた所症状が治まり夜も良く眠れる様になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。