夏季季節商品特集


加湿空気清浄機

加湿空気清浄機 シャープ 加湿空気清浄機 シャープ 加湿空気清浄機 シャープ 加湿空気清浄機 シャープ
(1件のレビュー)

置き場所を選ばない、スリム&コンパクトサイズ
プラズマクラアスター25000!シャープ独自の空気清浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています
スピード循環気流!お部屋全体に風を素早く行き届けるスピード循環気流で、遠くのホコリほ引き寄せます
60分間で多くの微小な粒子を素早く吸じんします。

仕様独自気流:スピード循環気流 質量(kg)約6.7 ホワイト系 容量(L)給水トレー:約2.0 センサーニオイ、湿度、温度 風量(m3/min)空気清浄: 強…4.0、中…2.5、静音…1.0 電源コード(m)約1.8 フィルター集じん・脱臭一体型フィルター(交換目安…約2年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター/使い捨てプレフィルター(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×260×622 消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄: 強…33、中…11、静音…3.2(3.1) 適合床面積プラズマクラスター(目安):約10畳(約17m2)、空気清浄(目安):~18畳(30m2) モード空気清浄:強、中、静音 浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)空気清浄:8畳/15 加湿方式気化方式 モニタ3段階湿度モニター、きれいモニター 加湿量(mL/h)最大420 待機時消費電力(W)約0.3 1時間あたりの電気代目安(円)空気清浄:強…約1.0、中…約0.34、静音…約0.10(0.10) 内容量1台
注意
※プラズマクラスター適用床面積は商品を壁際に置いて、「中」運転時に部屋中央(床上1.2m)で25,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の広さです。
※抗菌:試験機関…(一財)ボーケン品質評価機構/SGS
※試験方法…JISZ2801フィルム密着法。
※抗菌方法…後ろパネルネットに抗菌剤を含浸。
※対象…後ろパネルネットに付着した菌。
※試験結果…99%以上抗菌。<防カビ>
※試験機関…(一財)ボーケン品質評価機構
※試験方法…JISZ2911カビ抵抗性試験。
※防カビ方法…後ろパネルネットに防カビ剤を含浸。
※対象…後ろパネルネットに付着したカビ菌。
※試験結果…菌糸の発育が認められない。
※清浄時間算出条件について/〈適用床面積とは〉日本電機工業会規格(JEM1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/m3の空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m3まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。〈各畳数での清浄時間の算出〉上記規定により、各畳数での粉じん濃度を1.25mg/m3から0.15mg/m3、すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出している。
※消費電力の( )内は前面モニターランプ切時。
※電力料金目安単価31円/kWh(税込)[2022年7月改定](家電公取協調べ)で算出。()内は前面モニターランプ切時。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11497030 KI-RS40-W
オープン
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途:
加湿と花粉・感染予防対策に

想像以上にコンパクトでした。
作動音も特に気になるほどでは無く、操作方法も簡単なのも良いです。
加湿機能を使わなくても、清浄機機能のみで運転できるというのもとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。