ハイコーキ電動工具夏セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261305

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261305
キャンペーンコードご利用方法

補助ローラ

補助ローラ HiKOKI(ハイコーキ) 補助ローラ HiKOKI(ハイコーキ)
(4件のレビュー)

適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ 軸径(Φmm)8 全長(mm)240 質量(kg)2.7 外径(Φmm)25(ローラー部) 最大荷重(N)1471 高さ調整範囲(mm)50~160 軸方向移動量(mm)10 内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07292153 0030-9450
14,000
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07292153
2021-04-08
用途:
長尺物の裁断時

最低の高さが50mmでないと使えない工具があったので助かります。
ライトカッター・卓上丸のこ・大型丸のこ 全てに使用可能なので利用頻度は
多いです。
ハイコーキは作りもしっかりしているのでコスパは高いと思います。

対象商品:
07292153
2016-05-08
用途:
バンドソーの補助台
建設業・工事業

頑丈な分重たいですが、安いのはパイプやアングルが重たいと上がらないけど、これはスイスイ上がるので買って良かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
07292153
2016-02-13
用途:
切断 など

構造がしっかりして、使い勝手がよい。

1人が参考にしています
対象商品:
07292153
2015-11-21
用途:
鋼材切断時の補助として
日生電機工業株式会社 様 (建設業・工事業)

ハンドルが上部についていて
とてもよかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。