エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261271 |
|||
除草バイブレーター
(15件のレビュー)振動で雑草を根こそぎ抜きます。
刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
消費電力(W)80
電源コード(m)0.2
無負荷ストローク数(min-1)約2500
ストローク幅(mm)10
材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)
付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
幅(mm)85
全長(mm)約300
質量(kg)0.9
高さ(mm)175
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間(分)約20
電源タイプAC電源式
アズワン品番64-8900-76
内容量1個
注意
※本商品を使用するには延長コードが必要です。商品には付属しておりません。別途延長コードをお買い求めください。
農業機械 の新着商品
商品レビュー
2025-08-19
- 用途:
- 根の深い雑草の除去
サービス業
ひげ根までバイブレーション効果で文字通り根こそぎ抜くことができます。
1人が参考にしています
2024-12-05
- 用途:
- 草取り
非常に楽に作業できました。腰に優しい。但し根深い草は取れない。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 70090737
2023-08-27
- 用途:
- 自宅周りの環境整備。草抜き作業。
その他業種
使用開始25分で抜止めピンが抜け落ち。製造元に応急処置を確認。明確なる回答を受け2台目を発注。間違いなく良。
7人が参考にしています
- 対象商品:
- 70090737
2023-05-11
- 用途:
- 畑に草がぎっしりと生えてスコップで掘り起こしていました。除草バイブレーターで仕事がはかどります。
農・林・水産業
改善点は、ありません。くわの分を追加で欲しいです。
1人が参考にしています
2022-04-03
- 用途:
- 広範囲の草取り
手抜きに手抜きを重ねた草取りに使用。刃先の角度によって根深い草取りもしやすい。振動や音もさほど酷くはない。
振動によって、根の土も落としてくれる或いは落ちるように根っこを揺さぶれるので、取った草をレーキで集めるだけなのも良い。
特に望む事はない。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 70090737
2021-02-12
- 用途:
- 庭などの雑草取り
その他業種
草刈り機とは異なる使用感。砂利がある場所では根こそぎではないが雑草が確実に取れる感じが良い。かがまなければならないことと強い振動が腕にかかることだけが不満。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 70090737
2020-04-26
- 用途:
- 庭の草刈り用
すごい!目から鱗!簡単に力を入れなくても面白いように雑草が取れます。葉の部分も安全加工を施してあるので子供でも使える。お世辞抜きに画期的商品だと思う。