園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ
(1件のレビュー)

手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ

刃長(mm)460 最大切断径(Φmm)18 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)2.6 付属品チップレシーバー・ブレードカバー 連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82763599 MUH467DZ
23,100
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途:
生垣の剪定にて使用
サービス業

実際に作業しましたが、レッドロビンぐらいの剪定であれば問題なく切る事も出来、思った以上にバッテリーは、もちました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。