園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

300ミリ充電式ポールバリカン

300ミリ充電式ポールバリカン マキタ 300ミリ充電式ポールバリカン マキタ 300ミリ充電式ポールバリカン マキタ 300ミリ充電式ポールバリカン マキタ 300ミリ充電式ポールバリカン マキタ

付属品バッテリ(BL1830B×1本)・充電器(DC18WC)・ブレードカバー・チップレシーバ 質量(kg)3.3 刈込み幅(mm)300 連続使用時間(分)80(無負荷時/3Ah時/目安) 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)1800(往復) 最大切断径(Φmm)15(樹木の種類により変わる場合があります) カット数3600回(min-1) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06672307 MUN301LDWF
45,600
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。