園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

ディスクフィルターAR311

ディスクフィルターAR311 サンホープ
(6件のレビュー)

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。

仕様ドレインバルブ付 最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)25 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89221151 AR311 40# 40#(400ミクロン、0.4mm)
19,300
17,980
19,778 (税込)
欠品中

返品不可
89221167 AR311 80# 80#(200ミクロン、0.2mm)
19,300
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
89221176 AR311 120# 120#(130ミクロン、0.13mm)
19,300
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
89221185 AR311 140# 140#(100ミクロン、0.1mm)
19,300
17,980
19,778 (税込)
欠品中
89221194 AR311 200# 200#(55ミクロン、0.055mm)
19,300
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89221176
2026-06-03
用途:
ハウス灌水

フィルター交換がないのでコスト面で選びました。
まだ長く使っていませんが、井戸水での使用ですがつまりもなく快調です。

2026-02-08
用途:
かん水チューブへの濾過用に使用しています
卸売・小売業

ディスク清掃時の取り外しが、もう少し楽になるとありがたいです。

2025-09-04
用途:
ネット
有限会社スコレー 様

もう一台ほしくなりました。システムを組むうえでダブルで40メッシュ80メッシュと使いたいと思いました。

対象商品:
89221185
2024-01-18
用途:
ハウス灌水システム
稲垣農園 様 (農・林・水産業)

いろいろ調べた結果、最もお買い得だったので購入。使い勝手もとても良い。

対象商品:
89221151
2018-09-22
用途:
灌水施設の水の濾過の為
農・林・水産業

ディスクの品番を確認せずに注文したのでフィル

ターの中のディスクの支柱のみを取り出して、前

のディスクを付け替えて使ってます

交換パーツとして支柱のみが有れば更に良かった

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
89221194
2014-07-03
用途:
養液栽培
農・林・水産業

以前使用していたメッシュフィルターより微小のゴミを除去してくれます。
ただ詰まりが早いためもっと簡単に取り外し出来れば有難いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。