夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

空気清浄機

空気清浄機 アイリスオーヤマ 空気清浄機 アイリスオーヤマ 空気清浄機 アイリスオーヤマ 空気清浄機 アイリスオーヤマ 空気清浄機 アイリスオーヤマ 空気清浄機 アイリスオーヤマ 空気清浄機 アイリスオーヤマ 空気清浄機 アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。

トラスコ品番471-4512 寸法(mm)683×264×1000 コード長さ(m)2 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合床面積
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16535277 PMAC-100 14畳 (静音)17/17、(標準)25/26、(急速)42/46
オープン
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途:
事務所内の空気清浄に使用
長岡産業株式会社 様 (製造業)

コンパクトで場所を取らず安価ですが製品はしっかりしています。効果はこれからですがフィルター見た目で判断すると効果が期待できそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。