夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

マイナスイオン発生空気清浄機

マイナスイオン発生空気清浄機 ツインバード マイナスイオン発生空気清浄機 ツインバード マイナスイオン発生空気清浄機 ツインバード
(5件のレビュー)

マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。
静音モード&タイマー付き。
マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。
HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。
花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。
フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。
脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。

適合床面積~12畳 パールホワイト 仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3 付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター 材質(本体・フロントカバー)PS 寸法(mm)約410×140×430 質量(kg)約4(付属品含) コード長さ(m)約2 消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18 寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時) 花粉モード 脱臭機能 タイマー機能 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19120368 AC-D358PW
14,278
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 0 / 税込 0
北海道地方 1 1,610 / 税込 1,771
沖縄地方 1 2,000 / 税込 2,200
離島 1 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途:
部屋の空調
製造業

4畳半の部屋に2人で仕事をしていますが、相手が外でタバコを吸うので、副流煙に迷惑して購入しました。説明には「タバコ臭は除去できるが、有害物質(一酸化炭素など)は除去できない」と書いてありガッカリしました。
標準の音は静ですが、ターボにするとかなりうるさいです。
もう少し使ってみないと本当に良いのかわりません。

1人が参考にしています
対象商品:
19120368
2018-10-22
用途:
押入れのカビ臭対策
その他業種

すぐに効果があらわれました。もっと早く購入すれば良かったです。

対象商品:
19120368
2018-08-12
用途:
環境改善

とにかく納期が遅くて参りました。
イオン数をカウントしていないので何とも言えないのと
プラズマ発生ユニットの掃除ができないから
寿命がくれば使い捨て?消臭機能は小型の割には良い方だと思われるが
割高なフィルターセットを交換までして使うほどでは無いと感じる。

対象商品:
19120368
2018-08-23
用途:
ペットの消臭

マイナスイオンが発生するものだと思って購入しましたが空気イオンカウンターで測定いたしましたが殆ど出ておりません。納期が遅い上に性能を満たしていない商品でがっかり、でもフィルターのおかげでホコリは取るようです。

1人が参考にしています
対象商品:
19120368
2018-01-30
用途:
事務所内
建設業・工事業

タバコの臭いや、事務所でゲップを毎日70回以上する人が近くにいるので臭いが臭いので芳香剤等で対応していましたが効果なし、上司と相談し空気清浄機を購入対策することにしましたが、初日から効果あり。今まで臭かったゲップの臭いがしません!!感謝です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。