ブルーシート 高耐候タイプ #3000
(382件のレビュー)ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
質量(g/m2)148
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
内容量1枚
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料:
(0.3MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※表記使用目安は、耐候性に関する自社試験の使用目安で、保証値ではありません。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※シート、ハトメに大きな負荷がかかるとシートが破れる恐れがあります。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。
破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。
※鋭利な突起物にあたったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。
※シートの基材やハトメ部分に負荷のかかる設置やご使用はしないで下さい。破損や脱落の危険性があります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。
またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合があります。
※ハトメ部分が車体や物品に接触すると、車体や物品に傷がつく恐れがありますので、ご注意下さい。
※完全防水ではありません。
※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄して下さい。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
塗装・養生・内装用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 35550576
2026-09-03
- 用途:
- 災害時における屋根等の被害を想定して購入
その他業種
7m×5mクラスの安価なブルーシートは災害時用に数枚用意してはいましたが、小さく、薄いので実際の使用に耐えられるか不安であり、丈夫で広範囲がカバーできるブルーシートを一枚用意しておきたかった。
2026-07-21
- 用途:
- 倉庫保管のため製品保護
製造業
フィルム関係が品薄、高額となり、ブルーシートで代用しようと購入しました。問題なく使用できたので良かったです。
2026-04-05
- 用途:
- 小型農機具用のカバーに使用中
建設業・工事業
畑に野ざらしで農機具のカバーとして使用し約1年が
経過しましたが、劣化は見られません。
ホームセンターの物よりも若干厚い様に思えます。
色あせも無いので買ってよかったと思います。
1人が参考にしています
2026-07-09
- 用途:
- 資源となる材料の屋外保管用
株式会社高岡市衛生公社 様
屋外で使用するので、紫外線に対する耐性が高い物を求めていたので満足している。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- ストッパー付きの商品でしょうか。
- 回答:
- ストッパーは付いておりません。
2024-01-15
- 質問:
- グリーン購入法適合品でしょうか。
- 回答:
- 適合品ではございません。
2024-01-15
- 質問:
- 屋内で保管可能な期間を教えて下さい。
- 回答:
- 期間は設けておりません。
2024-01-15