防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261402

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261402
キャンペーンコードご利用方法

ブルーシート 高耐候タイプ #3000

ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ
(381件のレビュー)

ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。

用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 種別ポリカハトメ 材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン ブルー 厚さ#3000 質量(g/m2)148 引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229 引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690 ハトメ内径(mm)12 内容量1枚
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料: (0.3MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※表記使用目安は、耐候性に関する自社試験の使用目安で、保証値ではありません。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※シート、ハトメに大きな負荷がかかるとシートが破れる恐れがあります。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。
破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。
※鋭利な突起物にあたったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。
※シートの基材やハトメ部分に負荷のかかる設置やご使用はしないで下さい。破損や脱落の危険性があります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。
またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合があります。
※ハトメ部分が車体や物品に接触すると、車体や物品に傷がつく恐れがありますので、ご注意下さい。
※完全防水ではありません。
※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄して下さい。
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35550278 OM1.8×1.8 1.8×1.8 約1.7×1.7
459
505 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35550305 OM1.8×2.7 1.8×2.7 約1.7×2.6
649
714 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35550323 OM1.8×3.6 1.8×3.6 約1.7×3.5
869
956 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35550348 OM2.7×2.7 2.7×2.7 約2.6×2.6
919
1,011 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35550366 OM2.7×3.6 2.7×3.6 約2.6×3.5
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35550384 OM2.7×4.5 2.7×4.5 約2.6×4.4
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35550402 OM2.7×5.4 2.7×5.4 約2.6×5.3
1,898
2,088 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35550427 OM3.6×3.6 3.6×3.6 約3.5×3.5
1,598
1,758 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35550445 OM3.6×4.5 3.6×4.5 約3.5×4.4
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35550463 OM3.6×5.4 3.6×5.4 約3.5×5.3
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35550488 OM4.5×4.5 4.5×4.5 約4.4×4.4
2,798
3,078 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35550497 OM4.5×5.4 4.5×5.4 約4.4×5.3
2,898
3,188 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35550506 OM5.4×5.4 5.4×5.4 約5.3×5.3
3,500
3,850 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35550515 OM5.4×7.2 5.4×7.2 約5.3×7.1
4,398
4,838 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35550524 OM7.2×7.2 7.2×7.2 約7.1×7.1
5,798
6,378 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35550533 OM7.2×9.0 7.2×9.0 約7.1×8.9
7,298
8,028 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35550542 OM10×10 10×10 約9.7×9.7
10,980
12,078 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35550576 OM10×15 10×15 約9.7×14.7
17,980
19,778 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
82786235 OM10×20 10×20 約9.7×19.7
21,980
24,178 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
82786244 OM15×15 15×15 約14.7×14.7
24,980
27,478 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
82786253 OM15×20 15×20 約14.7×19.7
32,980
36,278 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
82786262 OM20×20 20×20 約19.7×19.7
42,980
47,278 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
離島 数量1につき 4,000 / 税込 4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 381
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35550348
2026-08-11
用途:
雨天時の屋外作業
建設業・工事業

特に問題なく使えました。
雨漏れもなく使用感は良かったと思います。

2026-07-21
用途:
倉庫保管のため製品保護
製造業

フィルム関係が品薄、高額となり、ブルーシートで代用しようと購入しました。問題なく使用できたので良かったです。

2026-04-05
用途:
小型農機具用のカバーに使用中
建設業・工事業

畑に野ざらしで農機具のカバーとして使用し約1年が
経過しましたが、劣化は見られません。
ホームセンターの物よりも若干厚い様に思えます。
色あせも無いので買ってよかったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35550488
2026-07-11
用途:
プールのカバー用として
Noguchi企画 様 (サービス業)

厚手でしっかりとカバーができ、とても良かったです!
いい買い物をしました♪

2026-07-09
用途:
資源となる材料の屋外保管用
株式会社高岡市衛生公社 様

屋外で使用するので、紫外線に対する耐性が高い物を求めていたので満足している。

対象商品:
35550348
2026-07-08
用途:
のら作業
有限会社平井電設 様

この厚さが魅力的です。荒地に腰を下ろしても安心して作業できます。色々なサイズがあるのも魅力的!

対象商品:
35550402
2026-07-19
用途:
災害時用に
医療・福祉・介護関連業

台風、地震などの災害時用に備蓄にしました。厚みがあり価格も安いので良かったです。

対象商品:
35550384
2026-05-17
用途:
車カバー
農・林・水産業

車庫で猫被害避けの車カバーに使用してます。
厚さも良い塩梅であり、すぐにダメになる感じもなく良い感じです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ストッパー付きの商品でしょうか。
回答:
ストッパーは付いておりません。
1人が参考にしています
2024-01-15
質問:
グリーン購入法適合品でしょうか。
回答:
適合品ではございません。
2024-01-15
質問:
屋内で保管可能な期間を教えて下さい。
回答:
期間は設けておりません。
2024-01-15