エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261402 |
|||
ブルーシート #2000
(10件のレビュー)2000番相当のブルーシートです。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
コンパクトで棚置きしやすい。
ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ#2000
色青
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
質量(g/m2)81
ハトメ内径(mm)Φ12
内容量1枚
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※シート、ハトメに大きな負荷がかかるとシートが破れる恐れがあります。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。
※破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。
※鋭利な突起物にあたったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。
※シートの基材やハトメ部分に負荷のかかる設置やご使用はしないで下さい。破損や脱落の危険性があります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。
※またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合があります。
※ハトメ部分が車体や物品に接触すると、車体や物品に傷がつく恐れがありますので、ご注意下さい。
※完全防水ではありません。
※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄して下さい。
塗装・養生・内装用品 の新着商品
商品レビュー
2024-12-29
- 用途:
- 防雨使用
田坂京華園有限会社 様
毎回、使用頻度が高く安価で使い捨て出来便利が良い。
これからもよろしくお願いします。
1人が参考にしています
2025-08-17
- 用途:
- 機械の雨除け
有限会社飯島造園土木 様
(建設業・工事業)
価格の割には厚みがありしっかりしていますし満足しています。
- 対象商品:
- 82785657
2023-11-06
- 用途:
- 工事現場(バルコニー)の雨水保護用
建設業・工事業
丁度良い厚みのシートを探していて試しに使ってからリピートしています。
以前は値段も手頃な#1300を使っていましたが、確実に雨水からの保護用にはこちらに落ち着きました。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 82785666
2020-12-13
- 用途:
- 商品在庫を雪から養生
山田砂利株式会社 様
(卸売・小売業)
厚さも扱いやすく、3000#より使いやすいです
耐久性も良さそうなのてもう1シーズンつかえそうです
- 対象商品:
- 82785666
2020-01-13
- 用途:
- 塗装作業時
サービス業
ハトメが一辺(7.2m側)だけ3/4以上なかったので、自分で打ち込むことに。
間隔のバラつきは想定していたが、まさか無いとは。。
MonotaROからの回答
大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。