防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261402

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261402
キャンペーンコードご利用方法

アルカリ乾電池 単1形

アルカリ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック) アルカリ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック) アルカリ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)
(21件のレビュー)

使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。

タイプ単1形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
注意
※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件:温度/20℃±2℃、相対湿度/55%±20%
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69359124 LR20XJN/10S 1箱(10本) 10本
2,550
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
08226951 LR20XJ/4SW 1パック(4本) 4本
オープン
919
1,011 (税込)
当日出荷
89830632 LR20XJ/2SE 1パック(2本) 2本
590
569
626 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途:
秤の電源

電子秤の指名電池。他のも使えそうですけど小心なんで指示通りのもの購入。もちろん問題無く使用できる。

2025-06-02
用途:
電池の交換
製造業

安定した信頼性:いつも使わせていただいております。

対象商品:
69359124
2024-05-16
用途:
NC旋盤に
製造業

NC旋盤のメモリー保持用に長年使用しています。

重要な電源のため、お値段は高めでも一流メーカー製のものは安心感があります。

この電池で一度もトラブルは発生していません。

対象商品:
69359124
2024-02-16
用途:
牛舎で使用

哺育牛舎の電動灯油ポンプや非常用照明用として使用しています。安心のパナソニックブランド。また注文します。

対象商品:
69359124
2023-11-09
用途:
厨房内の計量器のバッテリー
あきたセントラルキッチン 様 (医療・福祉・介護関連業)

特に問題なく使用できています。安くて助かっています。

対象商品:
08226951
2023-10-19
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

リーズナブルなのに長持ちしてリピートしています-またします

対象商品:
69359124
2022-06-17
用途:
DCモータ駆動用
農・林・水産業

手頃な価格で満足してます
届くまでの日数はもう少し早いと助かる

対象商品:
69359124
2021-07-29
用途:
非常用ライトに使用
その他業種

単1乾電池10ケ入り、今回は4ケ使用しました。
使い心地は、他社も同じです。パナソニック、長持ちする様な気がする。
この乾電池は使用期限が04-2031約10年使える乾電池です。
非常用ライトも明るく光、安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07