電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード

セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(ハイコーキ) セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(ハイコーキ) セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(ハイコーキ) セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(ハイコーキ) セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(ハイコーキ) セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(ハイコーキ) セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(ハイコーキ) セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(ハイコーキ)
(27件のレビュー)

最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。

用途
141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メーカー商品コード
ピッチ(山数/inch)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32793896 NO.141 1パック(5本) 0032-2602 14 84 150 管材/厚物・ステンレス管材 2以上(目安) (管材)外径/60以下・厚さ/2.5~6
(板材)厚さ/2.5~19
(管材)外径/60以下・厚さ/2.5以下
(板材)厚さ/2.5以下
(管材)外径/60以下・厚さ/2.2~15
(板材)厚さ/10~60
3,700
3,500
3,850 (税込)
欠品中
32793905 NO.142 1パック(5本) 0032-2603 14 134 200 管材/厚物・ステンレス管材 2以上(目安) (管材)外径/115以下・厚さ/2.5~6
(板材)厚さ/2.5~19
(管材)外径/115以下・厚さ/2.5以下
(板材)厚さ/2.5以下
(管材)外径/115以下・厚さ/2.2~15
(板材)厚さ/10~60
4,300
3,998
4,398 (税込)
欠品中
32793941 NO.147 1パック(5本) 0032-2607 18 184 250 管材/薄物・ステンレス管材 2以下(目安) (管材)外径/130以下・厚さ/2.5~6
(板材)厚さ/2.5~19
(管材)外径/130以下・厚さ/2.0以下
(板材)厚さ/2.0以下
(管材)外径/130以下・厚さ/2.2~15
(板材)厚さ/10~60
5,400
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途:
グラインダーが入らない箇所の角パイプの切断作業

レビューの高評価を参考に購入しました。過去一早く切れて耐久性も申し分無く、とにかく最高でした。
今まで使っていた一体ブレードは何だったんだろう...^^;

2025-05-22
用途:
金属の切断。
有限会社スズユウ工務店 様

日立機工の製品は切断能力が高く、長切れするので大変良いです。

対象商品:
32793905
2023-12-01
用途:
パイプの切断
有限会社巧揚鉄工所 様

狭いところに入りやすい。
作業がしやすい。
直線の物より現場作業に向いています。

対象商品:
32793896
2023-04-15
用途:
部品加工
株式会社中島製作所 様

切れもよく非常に重宝しています、後は価格と持続力があるということなし

対象商品:
32793896
2022-04-14
用途:
ビニールハウスの解体
電気・ガス・熱供給・水道業

ハイコーキの刃は、値段が高い分、さすがによく切れますし、長持ちするのが実感できます。

対象商品:
32793896
2022-01-19
用途:
鋼管の切断
サービス業

配管を気にせず使えますが、2種類有るので使い分けできて満足しています。

対象商品:
32793905
2020-12-20
用途:
現場にて
建設業・工事業

まず価格が高いのが、敬遠対象です。切れ味は良いですが。一度で駄目になる場合も多いので
モノタロウブランドが良いですね。

対象商品:
32793914
2020-03-19
用途:
設備工事

この湾曲がいいんですよね。切れ味も抜群ですね。これ以外の物は使いたくないですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
「品番:CR10V」に適合しますか?
回答:
適合します
対象商品:
32793896
1人が参考にしています
2011-10-31