エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261461 |
|||
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用
(13件のレビュー)【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
定格電圧(V)100
保護等級IP54(本体のみ)
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
光色昼光色
取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)83
エコロジー商品省エネ
内容量1台
投光器 の新着商品
商品レビュー
2024-12-02
- 用途:
- 工場内の補助灯として
製造業
他の方もレビューされていますがこちらは3年程度で点滅するようになりました。
交換用の球が別売りであるのと金額も安いので我慢しますが10年(40,000時間)は持たないと思います。
- 対象商品:
- 69190406
2021-10-05
- 用途:
- 工場内での溶接作業
LED投光器を始めて購入しました。
明るさは300Lmで十分で、以前より作業性は良くなったと高評価です。
また価格も手頃だと思います。
- 対象商品:
- 69190397
2020-09-25
- 用途:
- トンネル坑内での機械作業時の照明。
合資会社チコウ 様
若干の振動がある作業ですが、故障も無く使用しています。又単管パイプへの取り付けも容易で現場作業には適していると思います。又価格も多台購入に適した価格と思います。
- 対象商品:
- 69190415
2019-12-24
- 用途:
- 清掃作業
株式会社ニューオークボ 様
(製造業)
締め切った環境での作業なので発熱の無いLED投光器で作業者への負担軽減ができました。
1人が参考にしています