3M MRO最大約30%OFFセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261537

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261537
キャンペーンコードご利用方法

ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用

ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

黄褐色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(Φmm×Lmm)
引張せん断接着強さ(MPa)
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70488477 3762 AE 1箱(5kg) 12×305 3.7 5kg
オープン
44,980
49,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
09573374 3762 Q 1箱(5kg) 15×203 3.7(200℃塗布用接着剤) 5kg
オープン
27,980
30,778 (税込)
当日出荷
15344159 3762 Q 1セット(5箱×5kg) 15×203 3.7(200℃塗布用接着剤) 25kg
オープン
109,800
120,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15344168 3762 Q 1セット(5箱×10kg) 15×203 3.7(200℃塗布用接着剤) 50kg
オープン
179,800
197,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09573374
2018-01-13
用途:
梱包、組み立てに使用。
有限会社中嶋プランニング 様 (製造業)

以前から使っていて、気に入っている。とても満足です。

対象商品:
09573374
2014-12-13
用途:
ほつれ止め

いいですよ~

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04