エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261537 |
|||
工業用接着剤 EC1368NT
(5件のレビュー)速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。
速乾性のクロロプレン系接着剤。
テープのプライマーとして使用可能です。
トルエン・キシレンは使用していません。
JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。
厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。
主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック
成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサン
トラスコ品番309-9865
質量(kg)1.2
色黄色
比重0.82
不揮発分約25%
標準塗布量約8m2/L
粘度(mPa・s)約300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
内容量1缶(1L)
接着剤・補修材 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 39222522
2021-12-27
- 用途:
- タイル面に滑り止めを貼る際に使用。
ケイヨウリビング 様
(建設業・工事業)
暮れの12月下旬、太陽が当たるので気温は10℃以上での作業。
他の方のレビューでは低温時の使い難さが指摘されても、気温がそこそこあれば問題なく使えました。
また、ラッカーシンナーでの希釈が推奨されてたけど手持ちが無いので、類似の揮発性の高い塗料シンナーで希釈。
揮発が早いので10分もすれば施工可能。
付着力が強そうで、貼り間違いの時に簡単には剥がれない。
- 対象商品:
- 39222522
2015-11-04
- 用途:
- 磁器タイルノンスリップ部分
建設業・工事業
セーフティ・ウォークとの併用で磁器タイルノンスリップ部分に使用しましたが、凹凸のある部分にも良く接着します。後は対応年数の問題が有ります、、、、どれくらい持つのか?
- 対象商品:
- 39222522
2012-03-17
- 用途:
- 自動車幌の張り付け
初めて工業用の接着剤を使用しましたが、やはり非常に強力。
ホームセンターで売っている一般的なものとは雲泥の差です。
乾燥時間も短くて済むのが良いです。
ただ、しばらく放置すると成分が分離するので、
使用するたびに攪拌する必要があるのがやや面倒。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04