APC UPSセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261534

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261534
キャンペーンコードご利用方法

APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3350

APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3350 APC(シュナイダーエレクトリック) APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3350 APC(シュナイダーエレクトリック) APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3350 APC(シュナイダーエレクトリック) APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3350 APC(シュナイダーエレクトリック) APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3350 APC(シュナイダーエレクトリック) APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3350 APC(シュナイダーエレクトリック) APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3350 APC(シュナイダーエレクトリック) APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3350 APC(シュナイダーエレクトリック)

APC(Schneider Electric)製 NetShelter SX AR3350 は、
高密度サーバーおよびネットワーク機器の設置に適した42Uサーバーラックです。
幅750mm・奥行1200mmのワイド設計により、ケーブル配線やエアフロー管理を効率的に行うことが可能です。
高さは42U(1991mm)で、建物の出入口を通過しやすい設計となっており、
データセンターやサーバールームでの設置・運用に適しています。
【特長】
・42U 大容量サーバーラック
・幅750mmのワイド設計
高密度機器構成や多量のケーブル配線に対応
・奥行1200mm:サーバー・ネットワーク機器を余裕をもって搭載可能
・高耐荷重設計
静荷重:1701kg
動荷重:1020kg
・19インチラック規格対応:EIA-310E準拠
・標準装備が充実
鍵付きドア・サイドパネル
キャスター・レベラー標準装備
・安全規格対応:UL 2416、UL 60950-1 対応

用途
【用途】
データセンターでのサーバー・ネットワーク機器収納
サーバールームでのIT機器集約
高密度ラック構成が必要な業務環境
【仕様】
型番:AR3350
ラックユニット数:42U
外形寸法:
高さ:1991mm×幅:750mm×奥行:1200mm
色:黒
本体重量:約161kg
対応ラック幅:19インチ
規格:UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E
保証期間:5年(60か月)メーカー保証
【同梱品】
連結用金具
鍵
鍵付きドア・サイドパネル
キャスター
レベラー
設置用ハードウェア
保証期間無償保証期間:5年間 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
RoHS指令対応証明書: (0.2MB)
注意
※本製品は完成品として出荷されます
※設置場所の床耐荷重および搬入経路(寸法・重量)をご確認ください
※ラックマウント型機器は別売です
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76155689 AR3350
¥426,000
¥359,800
¥395,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。