APC UPSセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261534

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261534
キャンペーンコードご利用方法

APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300

APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300 APC(シュナイダーエレクトリック)

奥行のある汎用ITエンクロージャで、追加的な機器クリアランススペースが必要となる、あるいはエンクロージャ裏からのアクセスが容易なようにより広いオープンスペースが必要となる低~中密度サーバーおよびネットワーキングアプリケーションに最適です。
データセンターのスペースに最適なコンパクトな幅となっています。
高さ42Uで、ドアも楽に通すことができます。

仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】42U 付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル 幅(mm)600 質量(kg)134.09 色黒 取付特に希望なし 許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重) 高さ(mm)1991 タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャー ピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/1048、最小/190.5 奥行(mm)1200 適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E 保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60 取付け方法ラックマウント不可 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラック幅/19インチ 内容量1台
RoHS指令対応証明書: (0.4MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76155585 AR3300
¥366,000
¥299,800
¥329,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。