工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


TSM545トルネード丸型セット

TSM545トルネード丸型セット アズマ工業 TSM545トルネード丸型セット アズマ工業 TSM545トルネード丸型セット アズマ工業 TSM545トルネード丸型セット アズマ工業 TSM545トルネード丸型セット アズマ工業 TSM545トルネード丸型セット アズマ工業 TSM545トルネード丸型セット アズマ工業 TSM545トルネード丸型セット アズマ工業
(3件のレビュー)

場所を取らない一槽式の洗浄バケツです。
入り組んだ場所にたまったホコリもマイクロファイバーがからめ取ります。
マイクロファイバーのモップなので洗剤を使わず、汚れを落とします。

用途フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きに 種類回転モップ トラスコ品番762-5839 セット内容モップ本体×1、モップヘッド×1、バケツ×1 材質モップヘッド:ポリプロピレン(PP)、柄:ステンレス、モップ:ポリエステル、ポリプロピレン(PP)、バケツ:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1075~1300 幅(mm)260 寸法(mm)(バケツ)直径320×高さ290(容量約7.8L) 繰り返し・詰め替え対応 内容量1セット
注意
※モップを使用する際は、柄のロックを固定し、付け根を傾けてヘッドが固定されている状態で使用してください。(モップに対して柄を垂直に傾けるとヘッドの固定は解除されます。)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21517868 431098100
オープン
6,598
7,258 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21517868
2024-08-29
用途:
現場清掃用
有限会社 信健 様 (建設業・工事業)

今まで色んな掃除用具を使用してきましたが、一番使いやすい掃除用具です。
これからも作業に必要な物となるので、ずっと長く商品ラインナップに置いておいてほしいです。

対象商品:
21517868
2024-05-28
用途:
弊社事務所の掃除時
建設業・工事業

同様の物を使用しており経年した為の買替です。
それ以前は2層式を使用していましたが、場所の確保と使い勝手の良さで単層式に変更しました。 水切り・洗浄がスムーズに行えて作業しやすいです。

2020-03-30
用途:
床掃除
飲食業

モップ部分を交換しつつ、2年ぐらい使っています。個人的には水切りも調整できるし、ヘッド部分が円形で小型なので、狭い所も掃除できるしで気に入っています。ところが最近、内かごを上げる/降ろすの固定ができなくなってきました。どこかが摩耗してきて固定がうまくいかないのかもしれませんが、そろそろ寿命なのかもしれません。外かごも柄も壊れておらずまだ使えるので、ちょっと残念です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。