工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
(5件のレビュー)円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
表面処理アルマイト処理
付属品六角穴付き止めねじ
内容量1個
注意
※慣性モーメントおよび質量は最大軸穴径での値です。
伝導部品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 07214347
2023-08-16
- 用途:
- 研磨作業用フレキシブルコードとのコネクト
つまがりひろあき行政書士事務所 様
(サービス業)
動力軸7mmから6mmにサイズダウン
連結部分のセンター出しをしっかりするとブレもなくコスパも良い
欲を言えば7-6が欲しい
- 対象商品:
- 07214322
2016-10-04
- 用途:
- 装置の組み立てに使います
製造業
2個注文し そのうち一個は軸受け内面に多数の傷があり一度使用したと思われます。中古品なのでしょうか、部品外側にNBKの刻印 型式の刻印もありません。
MonotaROからの回答
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願いいたします。
- 対象商品:
- 07214322
2011-09-01
- 用途:
- CNC用ステッピングモーターとの連結
止めネジが弱い!三カ所か四カ所にしてほしい、
(軸のハメ合いをきつくすると小さいマシンは調整がしずらい)
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。
- 対象商品:
- 07214471
2009-05-30
- 用途:
- ステッピングモーターと軸の継ぎ手
止めネジを3箇所、もしくは4箇所にして欲しい。
MonotaROからの回答
貴重なご意見有難うございます。
メーカーに要望を上げさせていただきます。