工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


チャンネルサポート

チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(121件のレビュー)

材質スチール異型材(クローム) 厚さ(mm)2.0 クローム 仕上クローム 内容量1本
注意
※使用するサポート、棚受によって使用荷重が異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(mm)
全長(mm)
ねじ穴数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16646534 ASF-1 W7.8×D11 1820 10
1,750
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 121
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-11
用途:
荷物保管室の棚製作

微調整が出来る可動棚では、金具自体の耐荷重性、高品質、昔からロイヤルに決め込んでいます。ただ、価格が高額なのが難点ですが、再使用、最小劣化を考慮すると長期使用では満足です。

対象商品:
16646534
2026-08-30
用途:
稼働棚のDIY
その他業種

シンプルな構造で利用しやすかったです。取り付け状況も問題なさそうです。

2026-04-30
用途:
納戸に棚板追加
製造業

自宅の納戸を片付けるための棚板の設置用として購入。
チャンネルサポートを壁に固定し、同時に購入ブラケットを板に取り付けて、任意の高さにセットしました。
思い通りの棚が完成しました。

2026-02-02
用途:
DIY
その他業種

安いのに高見えで大満足です。
ロックもしっかりかかり、他社製品に比べても安心感が違います。
最初からロイヤルにしておけばよかったです。

2026-01-11
用途:
DIY
農・林・水産業

洗濯物を室内干ししたくてDIYで2×4材とこの商品で作成しました。
見た目も良く満足のいく物干しを作ることが出来ました。

2025-08-26
用途:
壁への可動棚の取り付けに使用しました
卸売・小売業

ホームセンターで買うよりも安く入手できました。
品質は問題ないですし、発注翌日には届いたので、「今日必要!」ということでなければまた利用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16646507
2025-05-05
用途:
衣装棚の増設
教育・研究機関

古着屋のような衣装棚が完成。細い割にはしっかりしていて、結構負荷をかけても大丈夫そう。別売りの棚受けと合わせて、見た目も綺麗。ビスを事前に用意する場合はサイズはよく確認しておくと良い。

2025-07-17
用途:
ピーコン後を利用した棚設置
税理士法人フロイデ 様 (サービス業)

品質・強度問題無しです
送付も早くて迅速に作業完了できました

有り難うございます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。