工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


レイニーメガホン 防水タイプ(15W)

レイニーメガホン 防水タイプ(15W) ノボル電機 レイニーメガホン 防水タイプ(15W) ノボル電機 レイニーメガホン 防水タイプ(15W) ノボル電機
(1件のレビュー)

15W大出力軽量レイニーメガホンです。
耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。
雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。
単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。

種類ハンドタイプ 全長(mm)300 質量(g)約780g(電池別) 口径(Φmm)200 定格出力(W)15 使用電池単三×10本 (別売) ストラップ長(mm)約400 防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠) 防水性防噴流 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
機能
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89681444 TS-711 433-4299 黄 - (JEITA)音声時約10時間 (JEITA)音声時約315
¥21,000
¥17,980
¥19,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89681444
2018-12-12
用途:
避難訓練集合場所での使用

横に高速のインターがあり非常に騒音の多い所で使用するのに以前のものはワット数が低く全員が聞き取れないものでしたが購入したものは15Wありよく聞こえます。いざという時の為に少し高額でも確かなものを用意するのは大事なことだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。