工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業 バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業 バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業 バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業 バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業 バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業 バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業 バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業
(2件のレビュー)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。

用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 使用工具電気ドリル、ボール盤 ドリル径(Φmm)6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02457542 SL31 10(No.2) 104-7281 97 040 20
5,100
3,698
4,068 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途:
穴開け

作業時穴開けに。使っている物と同じなのですぐに届きありがたかった。

対象商品:
02457682
2019-02-15
用途:
丸パイプに丸パイプを溶接する時
有限会社高橋製作所 様

大見工業のホールカッターが一番丈夫で長持ちすると思う。当社では軸をはずして使うので、軸が取れるのはいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。