工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


軸付ダイヤモンド砥石

軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA
(2件のレビュー)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。

用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸径(Φmm)3 形状A-TYPE (円筒型) 全長(mm)45 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
砥石長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06700531 A 10-1mm 1 8 #140/170
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06700486
2022-03-16
用途:
セラミックの穴ざぐり加工で
その他業種

切削量が比較的大きいので短時間で削れたので満足してます
外径φ3~φ5のものを各2本ずつ購入して備えたが
φ4のもの1本だけで処理できたことに満足してます

対象商品:
06700531
2017-08-10
用途:
材料は木片。必要な砥石は円錐形で先端が0.5mmを欲しい。
サービス業

円錐形で先端0.5mm 0.8mmを特に使用する。2本単品で購入した商品は中が空洞の為5分使用したら折損した。セット購入品は切削加工能力が不満足。価格は1本3000円前後の予定です。能力とも最高の物を購入したいと思います。折損や摩擦の熱で摩耗やダイヤモンドが剥離しない物を提供して頂けると有り難い。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13