工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


充電ドライバービットドリル RJタイプロング

充電ドライバービットドリル  RJタイプロング ユニカ 充電ドライバービットドリル  RJタイプロング ユニカ 充電ドライバービットドリル  RJタイプロング ユニカ 充電ドライバービットドリル  RJタイプロング ユニカ 充電ドライバービットドリル  RJタイプロング ユニカ 充電ドライバービットドリル  RJタイプロング ユニカ 充電ドライバービットドリル  RJタイプロング ユニカ 充電ドライバービットドリル  RJタイプロング ユニカ
(1件のレビュー)

シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。
回転、インパクトのどちらも使用可能。
各種充電トリルにワンタッチで装着。
刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。

用途
ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。
あと施工アンカーの下穴あけ作業に。
材質刃部:超硬チップ シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)100 シャンク六角軸6.35 適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下) 内容量1本
注意
※振動ドリルでは、ご使用になれません。
インパクトドライバー使用時、逆転禁止
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
トラスコ品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07056402 RJL 3.4×150 150 288-5140 3.4
1,450
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
07056463 RJL 5.0×150 150 288-5204 5.0
1,620
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07056427
2023-04-30
用途:
鉄筋コンクリートの壁の穴あけ

鉄筋コンクリートの壁の穴あけに使用しましたが、全然ダメでした。中の石に当たると終了ですね、刃先がナメて使い物にならなくなります。私は3本使って10箇所ほど穴をあけてハンマードリルを買いに行きました。
コンクリートブロックなどはいけると思います。
折れることはありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。