工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


隔壁ユニオン

隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)
(7件のレビュー)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途チューブとチューブの接続(同径) 形状隔壁ユニオン 使用流体空気、水(条件有) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法M(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径ΦD(inch)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87913043 PM6W 1袋(10個) 19 34.9 17 9.5 4 M14X1 12.5 17 6 - 1
¥4,900
¥3,298
¥3,628 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途:
隔壁のエアー配管接続

一流品です。漏れなどはまったくなく、ホースの着脱もスムーズで満足しています。

2025-04-02
用途:
測定器の部品として使用
合同会社ユニコーンアルファ 様 (製造業)

ホースの着脱が容易で確実な接続で安心感が有ります。この製品を外部との接続用として実装した測定器を3年ほどリピート生産しておりますが全くクレームは有りませんので客先でも使いやすいのではないかと思われます。

対象商品:
09148264
2021-12-27
用途:
プールボックスにエア配管を通す
製造業

問題なく使え、しっかり締めれば意外に緩むこともない。

対象商品:
09148255
2020-12-09
用途:
機器組み立て
有限会社モリ測器 様

今まではこのような製品があるとは知らずニップルを使っていたが、これを使うことで接続が便利になった。

対象商品:
35311044
2020-08-18
用途:
研究開発用

短納期で購入できるのでモノタロウ様へ手配させて頂きました.ガス(空気)を流して使っています.

対象商品:
09148264
2015-10-12
用途:
美容機器
サービス業

ホースの着脱が多い機器なので、心配でしたが
金属部品も使われていて、しっかりとした作りで、着脱のし易さもいい感じです。

対象商品:
09148282
2014-02-07
用途:
製品メンテナンス

品質良く、以前より使用していた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。