工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

ローメルトスティック

ローメルトスティック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] ローメルトスティック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
(4件のレビュー)

安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。
毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。
硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。
低温なので発泡スチロールにも使えます。
必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。
RoHS指令適合品です。

淡黄褐色 直径(Φmm)11.5 長さ(mm)200 箱入数51 質量(kg)1.04(箱) 適合HMGLM1 トラスコ品番382-3512 主成分EVA 軟化点(℃)約82 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約50 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ 内容量1箱(51本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39534817 HMSL1K
オープン
4,898
5,388 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途:
ビニール防虫ネットの貼り付け補修
その他業種

ローメルト専用接着ガンと同時購入。ビニール防虫ネット接着に使いましたが、ビニール防虫ネットは溶けず大満足です。
ローメルトなので高温下での使用は無理かもしれませんが、通常の環境では問題ないと思います、

対象商品:
39534817
2023-10-31
用途:
模型制作
建設業・工事業

とくに問題なく使用できました。大容量で助かります。

対象商品:
39534817
2018-03-27
用途:
箱作りや工作などで使用している

低熱での使用が可能なため、発砲スチロール等にも使えて便利です。
固まるのも早いので、スムーズに接着出来ます。
要望といえば、内容量の多いものを作って欲しい。会社で使用しますが、2箱くらいすぐなくなってしまうので。

対象商品:
39534817
2014-11-04
用途:
簡易な品、紙製品の接着に使用、便利、使いやすい。
バッタ商会 様

ヘンケルは使ってから10年以上経過、変更する気も有りません。簡易な品の接着、仮止め時にも使えて重宝しています。価格も安定してるから信頼も生まれる。今後も使い続けます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04