エンジニア
クリーンルーム用アルミトランク
KACシリーズアルミトランクはクリーンルーム用として、発塵材を使用せずアルミのみで仕上げております
質量(kg)
3
材質(本体)
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
縦(mm)
横(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05241704
KAC-30
15
315
440
165(HL55/HB110)
¥
47,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
05241713
KAC-42
15
320
540
160(HL50/HB110)
¥
50,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください